LOVATO - LOV31CSP2E24 RELE SEQUENZA MOTORI 24V - 31CSP2E24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975601440
Artikelnummer
LOV31CSP2E24
Herstellernummer
31CSP2E24
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Nennstrom:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
38 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
70 mm


