LOVATO - LOV31CSP2E110 RELE SEQUENZA MOTORI 110V - 31CSP2E110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Nennstrom - 5 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975601464
Artikelnummer
LOV31CSP2E110
Herstellernummer
31CSP2E110
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Nennstrom:
5 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Breite:
38 mm
Höhe:
76 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Tiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP30


