Startseite

LOVATO - LOV31BT2N30S220 TEMPORIZZATORE X AVVIAT. 30S 220/240V - 31BT2N30S220

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Funktion ansprechverzögert - nein

  • Funktion rückfallverzögert - nein

  • Funktion einschaltwischend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975500262

Artikelnummer

LOV31BT2N30S220

Herstellernummer

31BT2N30S220

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

ja

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Zeitbereich:

3...30 s

Fernbedienung möglich:

nein

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Mit Halbleiterausgang:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

94.9 mm

Tiefe:

100 mm

Temporizzatore per avviatori, con tempi di avviamento e transizione regolabili, monoscala, bitensione, 2 rele’ con 1 contatto in scambio.