LOVATO - LOV11SN1 SONDA UNIPOLARE CON ELETTRODO - 11SN1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Physikalisches Messprinzip - Schwimmer
Kaskadierbar - nein
Breite - 19.5 mm
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975005545
Artikelnummer
LOV11SN1
Herstellernummer
11SN1
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Physikalisches Messprinzip:
Schwimmer
Kaskadierbar:
nein
Breite:
19.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
19.5 mm
Sono sonde unipolari che trovano impiego nel controllo di livello nei pozzi o nei serbatoi di accumulo. Constano di un elettrodo in acciaio inossidabile AISI 303, di un portaelettrodo in materiale plastico (PPOX) e di un pressacavo. Un anello di tenuta eil serraggio del pressacavo impediscono l'ingresso dell'acqua al morsetto di attacco del cavo e la conseguente ossidazione. Per una perfetta tenuta il cavo di collegamento deve avere diametro esterno compreso fra 2,5 e 6mm. Sezione massima cavo di collegamento: 2,5mm2. Temperatura massima d'impiego: +60°C. Applicazioni: serbatoi e pozzi profondi.


