LOVATO - LOV11G48660 TEMPORIZZATORE PNEUM.RIT.DISEC.60S - 11G48660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - abfallverzögert
Einstellzeit - 60...60 s
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Serie BF
EAN
8013975032251
Artikelnummer
LOV11G48660
Herstellernummer
11G48660
Hersteller
LOV
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
60...60 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


