LOVATO - LOV11G4866 TEMPORIZZATORE PNEUM.RIT.DISEC.6S - 11G4866

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - abfallverzögert
Einstellzeit - 6...6 s
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Serie BF
EAN
8013975032244
Artikelnummer
LOV11G4866
Herstellernummer
11G4866
Hersteller
LOV
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
6...6 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


