Startseite

LOVATO - LOV11G4863 TEMPORIZZATORE PNEUM.RIT.DISEC.3S - 11G4863

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11G4863 TEMPORIZZATORE PNEUM.RIT.DISEC.3S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - abfallverzögert

  • Einstellzeit - 3...3 s

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Serie BF

EAN

8013975032220

Artikelnummer

LOV11G4863

Herstellernummer

11G4863

Hersteller

LOV

Schaltfunktion:

abfallverzögert

Einstellzeit:

3...3 s

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Contatti ausiliari temporizzati 1NA+1NC (funzionamento pneumatico) ritardati alla diseccitazione con aggancio centrale e attacchi a vite.