Startseite

LOVATO - LOV11G48615 TEMPORIZZATORE PNEUM.RIT.DISEC.15S - 11G48615

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11G48615 TEMPORIZZATORE PNEUM.RIT.DISEC.15S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - abfallverzögert

  • Einstellzeit - 15...15 s

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975032213

Artikelnummer

LOV11G48615

Herstellernummer

11G48615

Hersteller

LOV

Schaltfunktion:

abfallverzögert

Einstellzeit:

15...15 s

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Contatti ausiliari temporizzati 1NA+1NC (funzionamento pneumatico) ritardati alla diseccitazione con aggancio centrale e attacchi a vite.

Ein LOVATO Produkt

Entdecken Sie die LOVATO-Serie