Startseite

LOVATO - LOV11G4856 TEMPORIZZATORE PNEUM.RIT.ECC.6S - 11G4856

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11G4856 TEMPORIZZATORE PNEUM.RIT.ECC.6S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - ansprechverzögert

  • Einstellzeit - 6...6 s

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975032145

Artikelnummer

LOV11G4856

Herstellernummer

11G4856

Hersteller

LOV

Schaltfunktion:

ansprechverzögert

Einstellzeit:

6...6 s

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Contatti ausiliari temporizzati 1NA+1NC (funzionamento pneumatico) ritardati all'eccitazione con aggancio centrale e attacchi a vite.

Ein LOVATO Produkt

Entdecken Sie die LOVATO-Serie