LOVATO - LOV11G48515 TEMPORIZZATORE PNEUM.RIT.ECC.15S - 11G48515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - ansprechverzögert
Einstellzeit - 15...15 s
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975032114
Artikelnummer
LOV11G48515
Herstellernummer
11G48515
Hersteller
LOV
Schaltfunktion:
ansprechverzögert
Einstellzeit:
15...15 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


