LOVATO - LOV11BGX79415 FILTRO ANTIDISTURBO 415V CA - 11BGX79415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...415 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...415 V
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975080559
Artikelnummer
LOV11BGX79415
Herstellernummer
11BGX79415
Hersteller
LOV
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...415 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...415 V
Ein LOVATO Produkt
Entdecken Sie die LOVATO-Serie


