Startseite

LOVATO - LOV11BGX79240 FILTRO ANTIDISTURBO 240V CA - 11BGX79240

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BGX79240 FILTRO ANTIDISTURBO 240V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 125...240 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 125...240 V

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975080535

Artikelnummer

LOV11BGX79240

Herstellernummer

11BGX79240

Hersteller

LOV

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

125...240 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

125...240 V

Filtro antidisturbo ad innesto rapido

Ein LOVATO Produkt

Entdecken Sie die LOVATO-Serie