Startseite

LOVATO - LOV11BGX79048 FILTRO ANTIDISTURBO 48V CA - 11BGX79048

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BGX79048 FILTRO ANTIDISTURBO 48V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...48 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Serie BG

EAN

8013975080580

Artikelnummer

LOV11BGX79048

Herstellernummer

11BGX79048

Hersteller

LOV

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...48 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...48 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Filtro antidisturbo ad innesto rapido