Startseite

LOVATO - LOV11BGX77240 FILTRO ANTIDISTURBO 240V CA/CC - 11BGX77240

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BGX77240 FILTRO ANTIDISTURBO 240V CA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 125...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 125...240 V

  • Betriebsspannung DC - 125...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Serie BG

EAN

8013975080566

Artikelnummer

LOV11BGX77240

Herstellernummer

11BGX77240

Hersteller

LOV

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

125...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

125...240 V

Betriebsspannung DC:

125...240 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Filtro antidisturbo ad innesto rapido