Startseite

LOVATO - LOV11BGX77125 FILTRO ANTIDISTURBO 125V CA/CC - 11BGX77125

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BGX77125 FILTRO ANTIDISTURBO 125V CA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...125 V

  • Betriebsspannung DC - 48...125 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975080603

Artikelnummer

LOV11BGX77125

Herstellernummer

11BGX77125

Hersteller

LOV

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...125 V

Betriebsspannung DC:

48...125 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...125 V

Filtro antidisturbo ad innesto rapido

Ein LOVATO Produkt

Entdecken Sie die LOVATO-Serie