LOVATO - LOV11BG0031A240 CONTATTORE AUX 3NO+1NC 240V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannungsart zur Betätigung - AC 
- Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V 
- Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1 
- Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3 
- Montageart - DIN-Schiene/Schraube 
Packung
- 1 ST 
EAN
8013975081419
Artikelnummer
LOV11BG0031A240
Herstellernummer
11BG0031A240
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240...240 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Schnittstelle:
nein


