Startseite

LOVATO - LOV11BG0022D220 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 220VDC - 11BG0022D220

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BG0022D220 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 220VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

90 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975081297

Artikelnummer

LOV11BG0022D220

Herstellernummer

11BG0022D220

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BG00…, BOBINA IN DC, 220VDC, 2NA E 2NC