LOVATO - LOV11BG0022D110 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 110VDC - 11BG0022D110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 10 A
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
90 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975080719
Artikelnummer
LOV11BG0022D110
Herstellernummer
11BG0022D110
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss


