LONGI TRADING BV - Y22LR7-54HVH-485M MODULO LONGI HI-MO X10 485W - LR7-54HVH-485M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005425387
Artikelnummer
Y22LR7-54HVH-485M
Herstellernummer
LR7-54HVH-485M
Hersteller
Y22
Modulo fotovoltaico LONGi Hi‑MO X10 LR7‑54HVH‑485M — Potenza nominale 485 Wp, efficienza 23,8 %, tecnologia celle HPBC 2.0 n‑type (back-contact), tolleranza potenza 0 ~ +3 %, garanzia prodotto 15 anni, garanzia lineare potenza 30 anni (≥ 88,85 %); DIMENSIONI: 1800×1134×30 mm, peso 21,6 kg, numero celle 108, vetro temperato spessore 3,2 mm, telaio alluminio anodizzato, IP68, altezza cavo 400 mm, tensione di sistema max 1500 V, fusibile max 25 A, campo operativo –40 °C…+85 °C, coefficienti temperatura: Pₘₐₓ –0,26 %/°C, Voc –0,20 %/°C, Isc +0,05 %/°C. Condizioni NOCT: Pₘₐₓ 369 Wp, Vmpp 31,74 V, Impp 11,65 A, Voc 38,39 V, Isc 12,24 A.


