Startseite
Nicht mehr in Produktion

LONGI TRADING BV - Y22LR4-72HPH-450M MODULO LONGI SOLAR MONO CRISTAL.450WP - LR4-72HPH-450M

KopierenKopieren
LONGI TRADING BV - Y22LR4-72HPH-450M MODULO LONGI SOLAR MONO CRISTAL.450WP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemspannung - 1500 V

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • Modul-Wirkungsgrad (STC) - 20.7 %

  • MPP-Nennleistung bei STC - 450 Wp

  • MPP-Strom - 10.85 A

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000558028

Artikelnummer

Y22LR4-72HPH-450M

Herstellernummer

LR4-72HPH-450M

Hersteller

Y22

Max. Systemspannung:

1500 V

Zellwerkstoff:

Monokristallin

Modul-Wirkungsgrad (STC):

20.7 %

MPP-Nennleistung bei STC:

450 Wp

MPP-Strom:

10.85 A

Anzahl der Zellen:

144

Länge:

2094 mm

MPP-Spannung:

41.5 V

Breite:

1038 mm

Leerlaufspannung:

49.3 V

Kurzschlussstrom:

11.6 A

Leistungstoleranz:

0...5 %

Temperaturkoeffizient Pmpp:

-0.35 %/K

Höhe:

35 mm

Temperaturkoeffizient Uoc:

-0.27 %/K

Temperaturkoeffizient Isc:

0.048 %/K

Anzahl der Bypassdioden:

3

Gewicht:

23.3 kg

Mit Rahmen:

ja

Farbe des Rahmens:

Silber

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

1400 mm

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

I moduli fotovoltaici ad alta efficienza di LONGi sono ampiamente utilizzati in tutto il mondo, dalle alte montagne e dalle praterie alle terre desertiche, dagli stagni d'acqua e dagli orti alle case residenziali, i moduli fotovoltaici ad altissimo valore di LONGi continuano a beneficiare gli interessi dei clienti e le economie locali con i loro vantaggi di “maggiore potenza, minore attenuazione e maggiore affidabilità”.