LONGI TRADING BV - Y22LR4-60HPH-375M MODULO LONGI SOLAR MONO CRISTAL.375WP - LR4-60HPH-375M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zellwerkstoff - Monokristallin
Anzahl der Zellen - 120
MPP-Nennleistung bei STC - 375 Wp
Max. Systemspannung - 1500 V
MPP-Spannung - 34.6 V
Packung
1 ST
EAN
2000000055183
Artikelnummer
Y22LR4-60HPH-375M
Herstellernummer
LR4-60HPH-375M
Hersteller
Y22
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
120
MPP-Nennleistung bei STC:
375 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
34.6 V
Leerlaufspannung:
41.1 V
MPP-Strom:
10.84 A
Kurzschlussstrom:
11.6 A
Leistungstoleranz:
3...3 %
Modul-Wirkungsgrad (STC):
20.6 %
Temperaturkoeffizient Pmpp:
-0.35 %/K
Temperaturkoeffizient Uoc:
-0.27 %/K
Temperaturkoeffizient Isc:
0.048 %/K
Länge:
1755 mm
Breite:
1038 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
19.5 kg
Mit Rahmen:
ja
Farbe des Rahmens:
Silber


