LONGI TRADING B.V. - Y22LR4-60HPH-380M MODULO LONGI SOLAR MONO CRISTAL.380WP - LR4-60HPH-380M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zellwerkstoff - Monokristallin
Anzahl der Zellen - 120
MPP-Nennleistung bei STC - 380 Wp
Max. Systemspannung - 1500 V
MPP-Spannung - 34.8 V
Packung
1 ST
EAN
2000001044551
Artikelnummer
Y22LR4-60HPH-380M
Herstellernummer
LR4-60HPH-380M
Hersteller
Y22
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
120
MPP-Nennleistung bei STC:
380 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
34.8 V
Leerlaufspannung:
41.3 V
MPP-Strom:
10.92 A
Kurzschlussstrom:
11.69 A
Leistungstoleranz:
0...5 %
Modul-Wirkungsgrad (STC):
20.9 %
Temperaturkoeffizient Pmpp:
-0.35 %/K
Temperaturkoeffizient Uoc:
-0.27 %/K
Temperaturkoeffizient Isc:
0.048 %/K
Länge:
1755 mm
Breite:
1038 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
19.5 kg
Mit Rahmen:
ja
Farbe des Rahmens:
Silber
Mit Anschlusskabel:
ja
Kabellänge:
1200 mm
Anzahl der Bypassdioden:
3
Betriebstemperatur:
-40...85 °C


