Startseite

LOMBARDO - LOMRC1440003 BOARD OLA 330 3K - RC1440003

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMRC1440003 BOARD OLA 330 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Allgemeinbeleuchtung - ja

  • Geeignet für Verkehrsampeln - nein

  • Geeignet für Wechselverkehrszeichen - nein

  • Geeignet für Schienenverkehr - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680248681

Artikelnummer

LOMRC1440003

Herstellernummer

RC1440003

Hersteller

LOM

Spannungsart:

AC

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein