LOMBARDO - LOMRC1350003 BOARD PIK 80 3K - RC1350003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung - ja
Geeignet für Verkehrsampeln - nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen - nein
Geeignet für Schienenverkehr - nein
Packung
1 ST
EAN
8012680248735
Artikelnummer
LOMRC1350003
Herstellernummer
RC1350003
Hersteller
LOM
Spannungsart:
AC
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


