Startseite

LOMBARDO - LOMLT15901A3 FLORA 160 LED 24V 3K 2,5W ALL BLACK - LT15901A3

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLT15901A3 FLORA 160 LED 24V 3K 2,5W ALL BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schlagfestigkeit - IK06

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680417872

Artikelnummer

LOMLT15901A3

Herstellernummer

LT15901A3

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK06

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

nein

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Flora 160 LED 3K 2,5W All Black 24V