Startseite

LOMBARDO - LOMLT15833KL2 CNC 35 2.0 SWING GAR. 100 LED 24V L 2.7K - LT15833KL2

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLT15833KL2 CNC 35 2.0 SWING GAR. 100 LED 24V L 2.7K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Max. Systemleistung - 2 W

  • Schlagfestigkeit - IK07

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

84 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012680451869

Artikelnummer

LOMLT15833KL2

Herstellernummer

LT15833KL2

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Max. Systemleistung:

2 W

Schlagfestigkeit:

IK07

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CNC 35 2.0 Swing Gar. 100 LED 2.7K 2W Corte 24V Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.