Startseite

LOMBARDO - LOMLT15820WF3 CNC 50 2.0 T FULL RESIN LED 24V 3K 6,5W - LT15820WF3

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLT15820WF3 CNC 50 2.0 T FULL RESIN LED 24V 3K 6,5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680466238

Artikelnummer

LOMLT15820WF3

Herstellernummer

LT15820WF3

Hersteller

LOM

CNC 50 2.0 T Full Resin LED 3K 6,5W Bianco 24V Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso.Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso.