LOMBARDO - LOMLT14921B3 LINFA I 120 LED 24V 3K 2W NERO OTTONE - LT14921B3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Max. Systemleistung - 2 W
Schlagfestigkeit - IK06
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8012680373055
Artikelnummer
LOMLT14921B3
Herstellernummer
LT14921B3
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Max. Systemleistung:
2 W
Schlagfestigkeit:
IK06
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Grundplatte:
nein
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom einstellbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


