Startseite

LOMBARDO - LOMLT135001N PIK 80 H 250 LED 24V 4K 4,5W NERO - LT135001N

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLT135001N PIK 80 H 250 LED 24V 4K 4,5W NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schlagfestigkeit - IK08

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680194155

Artikelnummer

LOMLT135001N

Herstellernummer

LT135001N

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK08

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

80 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein