Startseite

LOMBARDO - LOMLM156060W3 ROL 600 LED 3K 35W NERO DALI - LM156060W3

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLM156060W3 ROL 600 LED 3K 35W NERO DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Lichtfarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680442522

Artikelnummer

LOMLM156060W3

Herstellernummer

LM156060W3

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

ohne

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rol 600 LED 3K 34W Nero Dali Versione a led con alimentatore integrato, Versione a led con alimentatore integrato DALI2 Predisposto per doppio ingresso alimentazione.Predisposto per doppio ingresso alimentazione.