LOMBARDO - LOMLL15312M2 LULA UP STELO H2400 LED 2.7K 12W BROWN - LL15312M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 12 W
Schlagfestigkeit - IK03
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
344 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012680424658
Artikelnummer
LOMLL15312M2
Herstellernummer
LL15312M2
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
12 W
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Grundplatte:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom einstellbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


