Startseite

LOMBARDO - LOMLL15311DN LULA STELO H2400 LED 4K 12W DARK GREY - LL15311DN

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL15311DN LULA STELO H2400 LED 4K 12W DARK GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Schlagfestigkeit - IK06

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

344 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012680424283

Artikelnummer

LOMLL15311DN

Herstellernummer

LL15311DN

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

12 W

Schlagfestigkeit:

IK06

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800...800 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Lula Stelo H2400 LED 4K 12W Dark Grey AC DIRECT, Taglio di fase