Startseite

LOMBARDO - LOMLL15101V3 HASTA LED 3K 15W VERDE - LL15101V3

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL15101V3 HASTA LED 3K 15W VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 3120 mm

  • Schlagfestigkeit - IK07

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680276523

Artikelnummer

LOMLL15101V3

Herstellernummer

LL15101V3

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

3120 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

425...425 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Hasta LED 3K 15W Verde AC DIRECT, Taglio di fase Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3x1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta).Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3x1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta).