Startseite

LOMBARDO - LOMLL14806DN KIT CLIC POST 40 H1500 LED 4K 5W DARK G - LL14806DN

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL14806DN KIT CLIC POST 40 H1500 LED 4K 5W DARK G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Max. Systemleistung - 5 W

  • Schlagfestigkeit - IK06

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680237081

Artikelnummer

LOMLL14806DN

Herstellernummer

LL14806DN

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Systemleistung:

5 W

Schlagfestigkeit:

IK06

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

nein

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit Clic Post 40 H1500 LED 4K 5W Dark Grey AC DIRECT, Taglio di fase Adatto anche ad uso esterno. Corpo in policarbonato verniciato e diffusore in policarbonato. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP65. Bulloneria in acciaio inox A4. Disponibili versioni co Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty.Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty.