Startseite

LOMBARDO - LOMLL14804BN CLIC POST LED 4K 5W NERO - LL14804BN

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL14804BN CLIC POST LED 4K 5W NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Max. Systemleistung - 5 W

  • Schlagfestigkeit - IK06

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

141 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012680235285

Artikelnummer

LOMLL14804BN

Herstellernummer

LL14804BN

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Systemleistung:

5 W

Schlagfestigkeit:

IK06

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

nein

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Clic Post LED 4K 5W Nero AC DIRECT, Taglio di fase Adatto anche ad uso esterno. Corpo in policarbonato verniciato e diffusore in policarbonato. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP65. Bulloneria in acciaio inox A4. Disponibili versioni co Fornito con adattatori per pali 60 e 40. Versione GU10: lampadina non inclusa.Fornito con adattatori per pali 60 e 40. Versione GU10: lampadina non inclusa.