Startseite

LOMBARDO - LOMLL14031WDN FLAG 200 POST LED 4K 10W BIANCO - LL14031WDN

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL14031WDN FLAG 200 POST LED 4K 10W BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Schlagfestigkeit - IK07

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

257 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012680213160

Artikelnummer

LOMLL14031WDN

Herstellernummer

LL14031WDN

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

10 W

Schlagfestigkeit:

IK07

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

855...855 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Flag 200 Post LED 4K 10W Bianco Versione a led con alimentatore integrato Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Riflettore in all Fornito con adattatore per installazione su palo standard 60mm.Fornito con adattatore per installazione su palo standard 60mm.