Startseite

LOMBARDO - LOMLL13710W3 CNC 99 QL LED 24V 3K 5W BIANCO - LL13710W3

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL13710W3 CNC 99 QL LED 24V 3K 5W BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Einbaudurchmesser - 20 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680233489

Artikelnummer

LOMLL13710W3

Herstellernummer

LL13710W3

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP67

Einbaudurchmesser:

20 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

ja

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

100 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtfarbe:

weiß

Überrollbar:

ja

Breite:

100 mm

Einbaubreite:

100 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Belastung:

2000 kg

Einbaulänge:

50 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

100 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

CNC 99 QL LED 3K 5W Bianco 24V Adatto per installazioni a terra e parete per uso esterno. Fissaggio diretto a terra o mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in allumini Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile.Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile.