Startseite

LOMBARDO - LOMLL13702K2 CNC 99 C4L LED 24V 2.7K 5W CORTEN - LL13702K2

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL13702K2 CNC 99 C4L LED 24V 2.7K 5W CORTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - braun

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680180172

Artikelnummer

LOMLL13702K2

Herstellernummer

LL13702K2

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

braun

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

sonstige

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

100 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Belastung:

2000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

0 mm

CNC 99 C4L LED 2.7K 5W Corten 24V Adatto per installazioni a terra e parete per uso esterno. Fissaggio diretto a terra o mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in allumini Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137020N/3/2 ghiera in acciaio inox.Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137020N/3/2 ghiera in acciaio inox.