LOMBARDO - LOMLL132005S3 INC 35 LED 24V S 3K 2W ANTRAC. - LL132005S3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Nennspannung - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8012680154524
Artikelnummer
LOMLL132005S3
Herstellernummer
LL132005S3
Hersteller
LOM
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
12...24 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
120...120 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
49 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
nein


