Startseite

LOMBARDO - LOMLL132005S2 INC 35 LED 24V S 2.7K 2W ANTRAC. - LL132005S2

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL132005S2 INC 35 LED 24V S 2.7K 2W ANTRAC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680154531

Artikelnummer

LOMLL132005S2

Herstellernummer

LL132005S2

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

12...24 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

35 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Belastung:

500 kg

Länge:

49 mm

INC 35 LED Tens. 2.7K 2W Antrac. 12/24V Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e