Startseite

LOMBARDO - LOMLL129305N TREND 60 POST H800 LED 4K 3W BIANCO - LL129305N

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL129305N TREND 60 POST H800 LED 4K 3W BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schlagfestigkeit - IK07

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680193974

Artikelnummer

LOMLL129305N

Herstellernummer

LL129305N

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schlagfestigkeit:

IK07

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

60 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Trend 60 Post H800 LED 4K 3W Bianco Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni i Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm.Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm.