Startseite

LOMBARDO - LOMLL1280753 TOK C 270 H1000 LED 3K 8W CORTEN - LL1280753

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL1280753 TOK C 270 H1000 LED 3K 8W CORTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 1000 mm

  • Schlagfestigkeit - IK10

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680210329

Artikelnummer

LOMLL1280753

Herstellernummer

LL1280753

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Tok C 270 H1000 LED 3K 9W Corten Versione a led con alimentatore integrato Adatto ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto pe Fascio luminoso: 270 Fascio luminoso: 270