Startseite

LOMBARDO - LOMLL1280743 TOK C 270 H1000 LED 3K 8W ANTRAC. - LL1280743

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL1280743 TOK C 270 H1000 LED 3K 8W ANTRAC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680210299

Artikelnummer

LOMLL1280743

Herstellernummer

LL1280743

Hersteller

LOM

Tok C 270 H1000 LED 3K 9W Antrac. Versione a led con alimentatore integrato Adatto ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto pe Fascio luminoso: 270 Fascio luminoso: 270