Startseite

LOMBARDO - LOMLL128073N TOK C 270 H1000 LED 4K 8W GRIGIO - LL128073N

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL128073N TOK C 270 H1000 LED 4K 8W GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680210275

Artikelnummer

LOMLL128073N

Herstellernummer

LL128073N

Hersteller

LOM

Tok C 270 H1000 LED 4K 9W Grigio Versione a led con alimentatore integrato Adatto ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto pe Fascio luminoso: 270 Fascio luminoso: 270