Startseite

LOMBARDO - LOMLL128063N TOK C 270 H150 LED 4K 8W CORTEN - LL128063N

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL128063N TOK C 270 H150 LED 4K 8W CORTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680209972

Artikelnummer

LOMLL128063N

Herstellernummer

LL128063N

Hersteller

LOM

Tok C 270 H150 LED 4K 9W Corten Versione a led con alimentatore integrato Adatto ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata airaggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto pe Fascio luminoso: 270 Fascio luminoso: 270