Startseite

LOMBARDO - LOMLL1280613 TOK C 270 H150 LED 3K 8W GRIGIO - LL1280613

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL1280613 TOK C 270 H150 LED  3K 8W GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680209903

Artikelnummer

LOMLL1280613

Herstellernummer

LL1280613

Hersteller

LOM

Tok C 270 H150 LED 3K 9W Grigio Versione a led con alimentatore integrato Adatto ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata airaggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto pe Fascio luminoso: 270 Fascio luminoso: 270