LOMBARDO - LOMLL12660MD3 AGO PL GAR. LED 3K 20W MARRONE - LL12660MD3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 20 W
Schlagfestigkeit - IK07
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8012680410361
Artikelnummer
LOMLL12660MD3
Herstellernummer
LL12660MD3
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
20 W
Schlagfestigkeit:
IK07
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Grundplatte:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
82 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom einstellbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


