Startseite

LOMBARDO - LOMLL1251022 PIN T LED 2.7K 2W GRIGIO - LL1251022

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL1251022 PIN T LED 2.7K 2W GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680108091

Artikelnummer

LOMLL1251022

Herstellernummer

LL1251022

Hersteller

LOM

Gehäusefarbe:

grau

Pin T LED 2.7K 2W Grigio AC DIRECT, Kit Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alim Codici LL12510: KIT composto da Pin T + armatura da incasso 502 LB1250001.Codici LL12510: KIT composto da Pin T + armatura da incasso 502 LB1250001.