Startseite

LOMBARDO - LOMLL125009N PIN Q LED 4K 2W NERO - LL125009N

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL125009N PIN Q LED 4K 2W NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680107834

Artikelnummer

LOMLL125009N

Herstellernummer

LL125009N

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Höhe/Tiefe:

36 mm

Breite:

78 mm

Länge:

78 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Pin Q LED 4K 2W Nero AC DIRECT, Taglio di fase Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alim Codici LL12510, LL12511: KIT composto da Pin Q + armatura da incasso 502 LB1250001.Codici LL12510, LL12511: KIT composto da Pin Q + armatura da incasso 502 LB1250001.