LOMBARDO - LOMLL1250033 PIN T LED 3K 2W CORTEN - LL1250033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 2 W
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Aufbaumontage - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012680107629
Artikelnummer
LOMLL1250033
Herstellernummer
LL1250033
Hersteller
LOM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
2 W
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Außendurchmesser:
100 mm
Höhe/Tiefe:
36 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein